9980200004 Schlagbuchstaben-Satz vernickelt Schrifthöhe 4mm

Schlagbuchstabensatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kukko:331-004
Rubix:1039807
Hersteller:331-004
EAN:4027474627867
9980200004 Schlagbuchstabensatz SH 4mm vernickelt T

Produktdetails : 9980200004 Schlagbuchstaben-Satz vernickelt Schrifthöhe 4mm


Schlagbuchstaben-Satz vernickelt Schrifthöhe 4mm KUKKO
Schlagbuchstaben Ausführung: 27-teilig (A-Z in Großbuchstaben). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Ausführung nach DIN 7353. Mit starkem Schaft, vernickelt, Schlagkopf induktiv gehärtet, mit Festigkeit bis 1200 N/mm². In Kunststoffbox mit aufklappbarem Deckel, versetzt angeordnet für leichte Entnahme.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82073010
50,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std