9980200008 Schlagbuchstaben-Satz vernickelt Schrifthöhe 8mm

Schlagbuchstabensatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kukko:331-008
Rubix:1039854
Hersteller:331-008
EAN:4027474628109
9980200008 Schlagbuchstabensatz SH 8mm vernickelt T

Produktdetails : 9980200008 Schlagbuchstaben-Satz vernickelt Schrifthöhe 8mm


Schlagbuchstaben-Satz vernickelt Schrifthöhe 8mm KUKKO
Schlagbuchstaben Ausführung: 27-teilig (A-Z in Großbuchstaben). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Ausführung nach DIN 7353. Mit starkem Schaft, vernickelt, Schlagkopf induktiv gehärtet, mit Festigkeit bis 1200 N/mm². In Kunststoffbox mit aufklappbarem Deckel, versetzt angeordnet für leichte Entnahme.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82073010
78,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std