9980200012 Schlagbuchstaben-Satz vernickelt Schrifthöhe 12mm

Schlagbuchstabensatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kukko:331-012
Rubix:1953723
Hersteller:331-012
9980200012 Schlagbuchstabensatz SH 12mm vernickelt

Produktdetails : 9980200012 Schlagbuchstaben-Satz vernickelt Schrifthöhe 12mm


Schlagbuchstaben-Satz vernickelt Schrifthöhe 12mm KUKKO
Schlagbuchstaben Ausführung: 27-teilig (A-Z in Großbuchstaben). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Ausführung nach DIN 7353. Mit starkem Schaft, vernickelt, Schlagkopf induktiv gehärtet, mit Festigkeit bis 1200 N/mm². In Kunststoffbox mit aufklappbarem Deckel, versetzt angeordnet für leichte Entnahme.

Technische Informationen


Attribute
195,75 exkl. MwSt.
/ Stück
232,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std