133 105 Schlag-Maulschlüssel 105 mm

Schlag-Maulschlüssel 27 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:133 105
Rubix:1243789
Hersteller:6401900
EAN:4010886640197
133 105 Schlag-Maulschlüssel 105 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung105
Länge500 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 133 105 Schlag-Maulschlüssel 105 mm


Ausführung nach DIN 133, Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 133, Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13220 g
Öffnung105
Länge500 mm
Typgabelschlüssel
Zolltarifcode82041100
644,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
766,43 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar