Trapezmutter Spartex ECRDAF6X6A2, Gewindedurchmesser: 6 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: Nicht Standard
Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung, s = 8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECRDAF6X6A2
Rubix:3397766
Hersteller:919926F
EAN:4043377254566

Produktdetails : WN9199 41/41 M6 FIXIERHILFE A2 Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung und Fixierhilfe
Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung und Fixierhilfe
Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung und Fixierhilfe A2 6
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | nicht standard |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,62 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
180,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
