WN9199 41/41 M8 A4 Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung
Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung, s = 8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECRD8X6A4
Rubix:3397768
Hersteller:919948
EAN:4043377394361

Produktdetails : WN9199 41/41 M8 A4 Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung
Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung und Fixierhilfe
Schienenmuttern Typ 41/41 Teilverzahnung A4 8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,73 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
136,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
