WN9199 41/41 M8 18X6 FIXIERHILFE A2 Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung und Fixierhilfe
Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung, s = 8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECRDAF8X6A2
Rubix:3397769
Hersteller:919928F
EAN:4043377240170

Produktdetails : WN9199 41/41 M8 18X6 FIXIERHILFE A2 Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung und Fixierhilfe
Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung und Fixierhilfe
Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung und Fixierhilfe A2 8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,87 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
118,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
