WN9199 41/41 M10 A4 Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung
Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung, s = 8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECRD10X8A4
Rubix:3397765
Hersteller:9199410
EAN:4043377228512

Produktdetails : WN9199 41/41 M10 A4 Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung
Schienenmuttern Typ 41/41 mit Teilverzahnung und Fixierhilfe
Schienenmuttern Typ 41/41 Teilverzahnung A4 10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,43 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
170,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
