FASL1 M8/10 Schiebeschlitten, leicht

Schiebeschlitten FASL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:567949
Rubix:3833628
Hersteller:FASL1 M8/10
EAN:4048962482751
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : FASL1 M8/10 Schiebeschlitten, leicht


Der leichte Schiebegleiter mit Einzel- oder Doppelhalterung und Einzel- oder Kombi-Anschlussgewinde
• Einsatz als stehender und hängender Schiebegleiter • Schiebeweg von 100 bzw. 120 mm möglich • Kompatibel mit FLS und FUS-Schienensystem Der Schiebegleiter FASL eignet sich zur Aufnahme von Rohrausdehnungen und ist für leichte Rohre bis DN100 empfohlen. Der FASL hat einen maximalen Schiebeweg von 100 mm bzw. 120 mm und eine maximale Lastaufnahme von 1,5 kN. fischer bietet den FASL mit einem metrischen Kombigewinde M8/M10 und mit einem Einzelgewinde M10 an. Der FASL kann für die stehende und hängende Montage verwendet werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.

Stärken

• Durch die Einsatzmöglichkeiten als stehender oder hängender Gleiter sowie als Führungslager an Steigleitungen ist der FASL flexibel einsetzbar • Die geringe Gleitreibung der Kunststoffgleitschienen ermöglicht die optimale Kraftaufname am Festpunkt • Der große Schiebeweg und die langen Gleitschienen ermöglichen die problemlose Aufnahme von großen Ausdehnungen • Die Grundplatte des FASL ist mit den Schienensystemen FLS und FUS kompatibel und ermöglicht die Befestigung mit einer oder zwei Schrauben • Das flexible Kombi-Doppelgewinde erlaubt die Aufnahme von Rohrschellen diverser Größen

Anwendungen

• Heizungsleitungen • Kälteleitungen • Warmwasser- und Zirkulationsleitungen • Medienleitungen mit thermischer Ausdehnung

Technische Informationen


Attribute
Typfasl
Werkstoffstahl
290,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
345,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage