Referenzen
Fischer:512154
Rubix:3830945
Hersteller:DHK 220
EAN:4048962112726

Produktdetails : DHK 220 Dämmstoffhalter
Der wirtschaftliche Kunststoff-Dämmstoffhalter für alle weichen Dämmplatten.
• Reduzierter Bohraufwand: Optimierte Geometrie reduziert Verankerungstiefe
• Dauerhafter Anpressdruck durch flexible Stege im Tellerbereich
• Einfache Schlagmontage spart Zeit und Kosten
• Optisch neutrales Fugenbild bei schwarz kaschierten Dämmplatten durch schwarze Färbung
Der fischer Dämmstoffhalter DHK ist der wirtschaftliche Kunststoff-Dämmstoffhalter für Dämmplatten mit geringer Druckfestigkeit. Der DHK wird in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen. Beim Einschlagen verspannen die Rippen im Bohrloch und der DHK wird optimal angepresst. Der fischer Dämmstoffhalter DHK ist geeignet, um Dämmplatten in Voll- und Lochstein, Beton und Porenbeton zu verankern.
Funktion:
• Der DHK wird in Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen
• Die Tellergröße des Dämmstoffhalters ist entsprechend der Druckfestigkeit des Dämmstoffes zu wählen: DHK 45 für druckfeste, DHK 90 für weiche Dämmstoffe
• Durch das Verspannen der Rippen im Bohrloch erhält der DHK den optimalen Anpressdruck
• Temperaturbereich im montierten Zustand: -40 °C bis +80 °C
Stärken
• Die optimierte Geometrie des Spreizbereichs sorgt für eine geringe Verankerungstiefe und reduziert den Bohraufwand
• Flexible Stege im Tellerbereich passen sich dem Dämmstoff an und sorgen für dauerhaften Anpressdruck
• Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand
• Die Färbung des DHK ermöglicht auf schwarz kaschierten Dämmplatten ein optisch neutrales Fugenbild in der hinterlüfteten Fassade
Anwendungen
• Mineralwolle
• PU-Hartschaumplatten
• Holzwolleleichtbauplatten
• Kork- / Kokosplatten
• Polystyrol
• Schaumglasplatten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dhk |
|---|---|
| Werkstoff | plastik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,72 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
159,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






