FSM CLIX P 6 Schiebemutter

Schiebemutter FSM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:538643
Rubix:3833625
Hersteller:FSM Clix P 6
EAN:4048962265040
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfsm

Produktdetails : FSM CLIX P 6 Schiebemutter


Schiebemutter für die schnelle und einfache Verbindung von FLS Montageschienen
• Schnelle Montage durch 90° Drehung der Schiebemutter in der Schiene • Einfache Erstellung von Schienenkonstruktionen in Verbindung mit FLS Schienen • Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galv. Verzinkung • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich • Brandschutzprüfung R120 • Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30 Die fischer Schiebemutter FSM Clix P verbindet mit den Konstruktionselementen SV und MW in den FLS Montageschienen schnell und einfach die Schienen untereinander und an den Untergrund. Die Schiebemutter FSM Clix P wird durch 90°-Drehung sicher fixiert. Der Federschenkel und die ausgeprägte Verzahnung der Schiebemutter erleichtern die Montage. fischer bietet die FSM Clix P in den Größen M 6, M 8 und M 10. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt für ein Plus an Sicherheit.

Stärken

• Das spezielle und versenkbare Widerlager am Kunststoffhalter der Schiebemutter FSM Clix P ermöglicht eine Verbindung von Anbauteil und Montageschiene ohne Kunststoffzwischenlage für eine sichere Verbindung Metall auf Metall • Der besonders entwickelte Federschenkel am FSM Clix P garantiert den notwendigen Anpressdruck des Befestigers in der FLS-Montageschiene für eine sichere Justage während der Installation • Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiebemutter ermöglicht die exakte und sichere Positionierung in den FLS-Montageschienen und erleichtert die Montage nachhaltig • Das besondere Anschlagelement der FSM Clix P garantiert die exakte 90°-Drehung des Befestigers in der FLS-Montageschiene für eine sichere und fehlerfreie Montage

Anwendungen

• FSM Clix P ist geeignet, um FLS-Montageschienen mit Anbauteilen an den Untergrund oder untereinander zu verbinden • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typfsm
1,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std