Referenzen
Fischer:571748
Rubix:3899615
Hersteller:RH 52-67 VB AL
EAN:8001132116944
Dokumente
Produktdetails : RH 52-67 VB AL Dachhaken
Aluminiumhaken mit großer Grundplatte für die Installation von Photovoltaikanlagen auf Ziegeldächern unterschiedlicher Dicke. Horizontal versetzbarer Befestigungspunkt.
• Der Dachhaken verfügt über drei Verstellelemente: Die horizontale Verstellung an der Grundplatte ermöglicht das Anpassen an die Dachziegelform, die untere die Anpassung an verschiedenen Ziegeldicken, das mittlere vertikale ermöglicht es, den Abstand zwischen Profil und Ziegeloberseite einzustellen
• Der Dachhaken ermöglicht Installationen sowohl im Hoch- als auch im Querformat (dank der LAB-Winkelhalterung)
• Geeignet für Dachziegel mit eine Gesamtstärke von 40 bis 52 mm (571746) bzw. 52 bis 67 mm (571748)
• Die Schnellverbindung Haken/Schiene erfordert keine zusätzlichen Schrauben
• Die breite Grundplatte bietet eine variable Befestigung an der Konterlatte
• Viele verschiedene Löcher erhöhen die Auswahl bei der Befestigungsanordnung
• Die große Tragfähigkeit ermöglicht die Verwendung von weniger Dachhaken
Der Aluminiumhaken RH AL eignet sich für den Aufbau von Photovoltaikanlagen auf Steildächern mit Dachziegeln unterschiedlicher Dicke. Durch die horizontale Verstellung an der Grundplatte kann der Dachhaken exakt an den Dachziegel angepasst werden.
Die untere Verstellposition ermöglicht die Anpassung des Dachhakens an unterschiedliche Ziegelstärken. Die obere Verstellposition ermöglicht es, den Abstand der Schiene von der Oberseite des Dachziegels einzustellen. Die Form des Hakens ist so konzipiert, dass er den gesetzlich vorgeschriebenen Schnee- und Windlasten standhält, ohne den Ziegel zu beschädigen. Funktion: • Bestimmen Sie den Achsabstand der Dachhaken nach den Schnee- und Windlasten vor Ort und legen Sie die Position je nach Tragstruktur und örtlichen Gegebenheiten fest • Den Dachziegel anheben und die Grundplatte des Hakens mit der entsprechenden Befestigung anbringen • Die für die Art der Bedachung erforderlichen Höhen- und Breiteneinstellungen vornehmen und die Schrauben der verstellbaren Gelenke anziehen, um den Haken in seiner Position zu sichern • Das Gelenk an der Oberseite des Hakens in die seitliche Nut der verwendeten Schiene einführen. Das Gelenk kann zur Anpassung an SolarFish H33 und SolarFish H44 Schienen gedreht werden
Die untere Verstellposition ermöglicht die Anpassung des Dachhakens an unterschiedliche Ziegelstärken. Die obere Verstellposition ermöglicht es, den Abstand der Schiene von der Oberseite des Dachziegels einzustellen. Die Form des Hakens ist so konzipiert, dass er den gesetzlich vorgeschriebenen Schnee- und Windlasten standhält, ohne den Ziegel zu beschädigen. Funktion: • Bestimmen Sie den Achsabstand der Dachhaken nach den Schnee- und Windlasten vor Ort und legen Sie die Position je nach Tragstruktur und örtlichen Gegebenheiten fest • Den Dachziegel anheben und die Grundplatte des Hakens mit der entsprechenden Befestigung anbringen • Die für die Art der Bedachung erforderlichen Höhen- und Breiteneinstellungen vornehmen und die Schrauben der verstellbaren Gelenke anziehen, um den Haken in seiner Position zu sichern • Das Gelenk an der Oberseite des Hakens in die seitliche Nut der verwendeten Schiene einführen. Das Gelenk kann zur Anpassung an SolarFish H33 und SolarFish H44 Schienen gedreht werden
Stärken
• Der Dachhaken bietet mehrere Verstellelemente: das untere ermöglicht die Einstellung an die Ziegeldicke, das vertikale Verstellelement oben ermöglicht die Einstellung des Abstands zwischen Profil und Ziegeloberseite
• Befestigung mit A2-PowerFast Schrauben, entweder drei Schrauben ø6 oder zwei Schrauben ø8
• Die große Grundplatte erlaubt eine genaue Anpassung an die Dachziegelform
• Die große Tragfähigkeit erlaubt die Verwendung von weniger Dachhaken
• Der Dachhaken hat eine kontrollierte Verformung und ist so konzipiert, dass er die Ziegel nicht beschädigt
• Da der Dachhaken vormontiert ist, kann er ohne zusätzliches Zubehör montiert werden
• Der Dachhaken ist stabil, leicht und aus Aluminium gefertigt, um die hohe Lebensdauer des Systems zu gewährleisten
• Durch Drehen des Gelenks wird der Dachhaken sowohl mit SolarFish H33 als auch mit SolarFish H44 Profilen kompatibel
Anwendungen
• Steildach mit Ziegeln unterschiedlicher Dicke
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rh |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


