FCN CLIX P M12 A4 Schiebemutter

Schiebemutter FCN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:559756
Rubix:3833612
Hersteller:FCN Clix P 12 A4
EAN:4048962423570
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : FCN CLIX P M12 A4 Schiebemutter


Schiebemutter für die schnelle und einfache Befestigung.
• Edelstahl A4 Die fischer Schiebemutter FCN Clix P ist geeignet, um FUS-Schienen und Anbauteile zu verbinden. Die Bauform lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu. Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene. Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.

Stärken

• Die Bauform der Schiebemutter lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu • Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene • Die flache Kunststoffhalterung mit Flügeln des FCN Clix P bietet guten Halt und ermöglicht daher eine komfortable Montage der Anbauteile • Die Verzahnung der Schiebemutter gibt sicheren Halt in der FUS-Schiene • Schnelle Montage durch 90° Drehung der Schiebemutter in der Schiene

Anwendungen

• Schiebemutter zur Anbindung von Verbindungs- und Konstruktionselementen an das FUS-Schienensystem

Technische Informationen


Attribute
Typfcn
Werkstoffedelstahl
423,75 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
504,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage