Referenzen
Fischer:547842
Rubix:3832428
Hersteller:FMA 3
EAN:4048962339079





Produktdetails : FMA 3 Montagewinkel
Monatagewinkel FMA - die anwendungsorientierte Verbindung von FMP Montagprofilen untereinander
• Die unterschiedlichen Bauformen des Montagewinkels FMA ermöglichen eine anwendungsorientierte Verbindung der Montageprofile FMP untereinander und flexibilisieren die Konstruktionsmöglichkeiten nachhaltig
• Die Ausführung der Montagewinkel FMA mit Langlöchern und Rasterung passend zum Hammerkopf-Steckverbinder FMHB ermöglicht eine optimale Justage der Konstruktion und vereinfacht den Montageprozess
fischer Montagewinkel sind optimale Verbindungselemente von Schiene zu Schiene sowie Schiene zu Untergrund. Die Verbindung zum Montageprofil FMP erfolgt durchweg mit dem fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB oder durch Anker zum Untergrund. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.
Stärken
• Die unterschiedlichen Bauhöhen des Montagewinkels FMA ermöglichen eine anwendungsorientierte Verbindung passend zu den 3 Bauhöhen der Montageprofile FMP untereinander und unterstützen die Konstruktionsmöglichkeiten
• Die Ausführung der Montagewinkel FMA mit Langlöchern und Rasterung passend zum Hammerkopf-Steckverbinder FMHB ermöglicht eine optimale Justage der Konstruktion und vereinfacht den Montageprozess
• Die Lieferung der FMA–Artikel als Set mit den notwendigen Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben gewährt eine fehlerfreie Montage
Anwendungen
• Montageelemente zur variablen Gestaltung von Tragekonstruktionen mit den FMP-Montageprofilen
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fma |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.251,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.489,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage