GN323-160-B14-R Scheibenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323-160-B14-R
Rubix:163437
Hersteller:GN 323-160-B14-R
EAN:4045525483033





Produktdetails : GN323-160-B14-R Scheibenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
