K0262.23081 Rändelrad mit Griff, GR.3, Form:H, Thermoplast

Positionsrad, Form H

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0262.23081
Rubix:3745286
Hersteller:K0262.23081
EAN:4059245516773
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungTechnopolymer
Durchmesser63 mm

Dokumente

Produktdetails : K0262.23081 Rändelrad mit Griff, GR.3, Form:H, Thermoplast


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelrad mit Griff, GR.3, Form:H, Thermoplast

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungTechnopolymer
Durchmesser63 mm
8,76 exkl. MwSt.
/ Stück
10,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Durchmesser