GN527.1-50-B10-B Handrad mit Durchloch H7, Kunststoff

Handräder, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 527.1-50-B10-B
Rubix:356600
Hersteller:GN 527.1-50-B10-B
EAN:4045525277090
GN527.1-50-B10-B Handrad Elesa

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN527.1-50-B10-B Handrad mit Durchloch H7, Kunststoff


Handräder mit Umfangsnuten GN 527.1 sind Bedienungselemente, die sowohl für Verstell- als auch für Spannvorgänge eingesetzt werden können. Die groß dimensionierte Stahlnabe eignet sich für Anwendungsfälle, bei welchen eine große Auflagefläche oder eine große Bohrung erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht60 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser50 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
4,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Durchmesser