GN321-250-K22-R Scheibenhandrad mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321-250-K22-R
Rubix:171225
Hersteller:GN 321-250-K22-R
EAN:4045525483750





Produktdetails : GN321-250-K22-R Scheibenhandrad mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 321 zeichnen sich durch ein modernes Design aus. Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen. Die unbearbeiteten, gußrohen Oberflächen sind gestrahlt zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1647 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 250 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen