GN950.1-GG-200-K20-D Handrad mit starker Nabe (D3)
Handrad mit großer Nabe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 950.1-GG-200-K20-D
Rubix:113487
Hersteller:GN 950.1-GG-200-K20-D
EAN:4045525411906





Produktdetails : GN950.1-GG-200-K20-D Handrad mit starker Nabe (D3)
Handräder GN 950.1 unterscheiden sich von Handrädern DIN 950 lediglich durch eine größere Nabe, die große Bohrungen ermöglicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2508 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
