K0725.0130X12 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Polyamid

2-Speichenhandrad aus Kunststoff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0725.0130X12
Rubix:929404
EAN:4059245060825
K0725.0130X12 Speichenhandrad Kunststoff - o. Gr. ohne Nut, D1=130, D2=12

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser129 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0725.0130X12 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Polyamid


Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert.Bestellbeispiel: K0725.0080X08Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff - o. Gr. ohne Nut, D1=130, D2=12

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung240 g
Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser129 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
9,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser