GN322.4-125-K12-A-ZI Sicherheits-Handrad mit Gleitlager ohne Griff, Alu
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322.4-125-K12-A-ZI
Rubix:353927
Hersteller:GN 322.4-125-K12-A-ZI
EAN:4045525182738





Produktdetails : GN322.4-125-K12-A-ZI Sicherheits-Handrad mit Gleitlager ohne Griff, Alu
Sicherheits-Handräder. Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 368 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
