GN521.8-200-B20-D Scheibenhandrad für Stellungsanzeiger ohne Nabennut
Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 521.8-200-B20-D
Rubix:356515
Hersteller:GN 521.8-200-B20-D
EAN:4045525539891





Produktdetails : GN521.8-200-B20-D Scheibenhandrad für Stellungsanzeiger ohne Nabennut
Scheibenhandräder GN 521.8 haben eine Aushehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3. Bei Anwendungsfällen, bei denen diese Scheibenhandräder wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Aushehmung ein Abschlußdeckel geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 200 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
