GN923-140-K16-R-SW Scheibenhand Schwarz-struktur beschichtet mit Griff

Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 923-140-K16-R-SW
Rubix:645429
Hersteller:GN 923-140-K16-R-SW
EAN:4045525677449
GN923-140-K16-R-SW Scheibenhand schwarz-struktur beschichtet mit Griff

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN923-140-K16-R-SW Scheibenhand Schwarz-struktur beschichtet mit Griff


Scheibenhandräder GN 923 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs. Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser140 mm
Zolltarifcode84879090
28,02 exkl. MwSt.
/ Stück
33,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser