K0256.416016056 Handrad ohne Griff, GR.4, Form:B, Kunststoff

Handrad

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0256.416016056
Rubix:1161762
EAN:4059245061822
K0256.416016056 Handrad ohne Griff Gr.4

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0256.416016056 Handrad ohne Griff, GR.4, Form:B, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: 06262-108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913).
Handrad ohne Griff Gr.4

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung425 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
23,25 exkl. MwSt.
/ Stück
27,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser