GN323.8-125-B12-A Scheibenhandrad für Stellungsanzeiger, ohne Nabennut, Alu
Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323.8-125-B12-A
Rubix:354087
Hersteller:GN 323.8-125-B12-A
EAN:4045525186897





Produktdetails : GN323.8-125-B12-A Scheibenhandrad für Stellungsanzeiger, ohne Nabennut, Alu
Handräder GN 323.8 haben eine Ausdrehung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3. Die Nabenabmessungen (Anschlussmaße) entsprechen denen von Scheibenhandrädern GN 323 bzw. Handrädern nach DIN 950.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 359 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
