GN323.9-125-K12-R Scheibenhandrad für Stellungsanzeiger mit Nabennut, Alu
Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323.9-125-K12-R
Rubix:1128429
Hersteller:GN 323.9-125-K12-R
EAN:4045525889477



Produktdetails : GN323.9-125-K12-R Scheibenhandrad für Stellungsanzeiger mit Nabennut, Alu
Scheibenhandräder GN 323.9 haben eine Ausdrehung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.9 / GN 000.13. Der Ankerstift wird aufgeschraubt und mit der Sechskantmutter gesichert. Dabei kann die Ankerlänge l5 bis zu einem gewissen Grad verändert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 546 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
