GN324-140-B16-A Speichenhandrad ohne Nabennut und Griff, Alu
Handräder, schwarz, kunststoffbeschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 324-140-B16-A
Rubix:577509
Hersteller:GN 324-140-B16-A
EAN:4045525188075





Produktdetails : GN324-140-B16-A Speichenhandrad ohne Nabennut und Griff, Alu
Speichenhandräder GN 324 haben dieselben Größen und Abmessungen wie Handräder GN 322. Der Radkranz ist vor dem Beschichten bearbeitet, dadurch ist ein einwandfreier Rundlauf gewährleistet. Die Kunststoffbeschichtung ist schwach strukturiert, so daß sich bearbeitete und gußrohe Flächen optisch nicht unterscheiden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 435 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen