GN923-100-B10-A-SR Scheibenhand silber-struktur beschichtet
Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 923-100-B10-A-SR
Rubix:645382
Hersteller:GN 923-100-B10-A-SR
EAN:4045525622159





Produktdetails : GN923-100-B10-A-SR Scheibenhand silber-struktur beschichtet
Scheibenhandräder GN 923 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs. Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 152 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
