GN950.1-GG-250-B24-A Handrad mit starker Nabe (A4)
Handrad mit großer Nabe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 950.1-GG-250-B24-A
Rubix:109923
Hersteller:GN 950.1-GG-250-B24-A
EAN:4045525411999





Produktdetails : GN950.1-GG-250-B24-A Handrad mit starker Nabe (A4)
Handräder GN 950.1 unterscheiden sich von Handrädern DIN 950 lediglich durch eine größere Nabe, die große Bohrungen ermöglicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4108 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 250 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
