GN522.5-200-B16-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff

Speichenhandrad Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 522.5-200-B16-R
Rubix:1865629
Hersteller:522.5-200-B16-R
EAN:4045525923041
GN522.5-200-B16-R Elesa-Speichenhandrad Mit Edelstahl-Nabenbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN522.5-200-B16-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff


Ein elegantes Design, das ergonomische und hygienische Anforderungen berücksichtigt, zeichnet die Speichenhandräder GN 522.5 besonders aus. Aufgrund der verwendeten Materialien eignen sie sich besonders für den Einsatz in korrosiven Atmosphären oder in Bereichen, die nass gereinigt werden müssen. Insbesondere ermöglichen die FDA-zertifizierten Kunststoffe den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser200 mm
Zolltarifcode84879090
48,71 exkl. MwSt.
/ Stück
57,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen