GN923-80-K12-R-SW Scheibenhand Schwarz-struktur beschichtet mit Griff

Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 923-80-K12-R-SW
Rubix:645477
Hersteller:GN 923-80-K12-R-SW
EAN:4045525677562
GN923-80-K12-R-SW Scheibenhand schwarz-struktur beschichtet mit Griff

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN923-80-K12-R-SW Scheibenhand Schwarz-struktur beschichtet mit Griff


Scheibenhandräder GN 923 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs. Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser80 mm
Zolltarifcode84879090
20,16 exkl. MwSt.
/ Stück
23,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser