GN322.4-160-K14-D-ZI Sicherheits-Handrad mit Gleitlager und drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322.4-160-K14-D-ZI
Rubix:353945
Hersteller:GN 322.4-160-K14-D-ZI
EAN:4045525182912





Produktdetails : GN322.4-160-K14-D-ZI Sicherheits-Handrad mit Gleitlager und drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder. Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 907 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
