GN577.8-110-B12 Handrad für Stellungsanzeiger, Kunststoff

Handräder für Stellungsanzeiger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 577.8-110-B12
Rubix:99301
Hersteller:577.8-110-B12
GN577.8-110-B12 Handrad für Stellungsanzeiger Elesa

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser110 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN577.8-110-B12 Handrad für Stellungsanzeiger, Kunststoff


Handräder GN 577.8 haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3. Bei Anwendungsfällen, wo diese Drehknöpfe wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser110 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
17,09 exkl. MwSt.
/ Stück
20,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Durchmesser