K0165.1100X10 Scheibenhandrad, Passbohrung, GR.1, Form:E, Stahl
Scheibenhandrad ohne Griff, Buchse Stahl, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0165.1100X10
Rubix:328190
EAN:4059245070350



Dokumente
Produktdetails : K0165.1100X10 Scheibenhandrad, Passbohrung, GR.1, Form:E, Stahl
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Passbohrungen.
Scheibenhandrad, ohne Griff, Buchse Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 197 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage