GN322-200-B18-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-200-B18-R
Rubix:353903
Hersteller:GN 322-200-B18-R
EAN:4045525483439





Produktdetails : GN322-200-B18-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1017 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
