GN521-175-B16-R Scheibenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandräder, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 521-175-B16-R
Rubix:796330
Hersteller:521-175-B16-R
GN521-175-B16-R Elesa-Scheibenhandrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser175 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN521-175-B16-R Scheibenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Scheibenhandräder GN 521 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen. Der Deckel verbirgt Bestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht525 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser175 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
26,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser