GN000.4-3-K18 Kupplungssatz für Sicherheits-Handräder m. Gleitlager, Stahl
Kupplungssätze für Sicherheits-Handräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 000.4-3-K18
Rubix:136371
Hersteller:GN 000.4-3-K18
EAN:4045525000384





Produktdetails : GN000.4-3-K18 Kupplungssatz für Sicherheits-Handräder m. Gleitlager, Stahl
Die PTFE-Beschichtung der Laufflächen bei den Kupplungssätzen GN 000.4 garantiert gute Gleiteigenschaften und besten Verschleißwiderstand. Es ist eine Ölbohrung vorhanden, die bei komplett montierten Sicherheits-Handrädern mit einem Drucköler in der Radnabe verbunden ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
