GN924.3-125-K12-R-SW Umleggriff-Speichenrad Schwarz matt KU-beschichtet
Umleggriff-Handräder, Griff arretiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 924.3-125-K12-R-SW
Rubix:645615
Hersteller:GN 924.3-125-K12-R-SW
EAN:4045525678101





Produktdetails : GN924.3-125-K12-R-SW Umleggriff-Speichenrad Schwarz matt KU-beschichtet
Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 465 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
