GN555-300-K26-D Speichenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Speichenhandräder, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 555-300-K26-D
Rubix:357132
Hersteller:GN 555-300-K26-D
EAN:4045525293519
GN555-300-K26-D Speichenhandrad (mit Griff, mit Nut)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN555-300-K26-D Speichenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Bohrung und Planseite der Stahlbuchse werden bei Handrädern GN 555 erst nach dem Verpressen bearbeitet hierzu am Kranz eingespannt, wird ein guter Rund- und Planlauf des Radkranzes erzielt. Eine genaue Paßbohrung mit Planfläche senkrecht zur Bohrung ist gewährleistet. Speichenhandräder GN 555 sind auch ohne Nabenbohrung lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1702 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser300 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
114,66 exkl. MwSt.
/ Stück
136,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Durchmesser