K0258.4160166 Handrad, Griff umlegbar, GR.4, Kunststoff
Handrad mit Zylindergriff umlegbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0258.4160166
Rubix:1161793
EAN:4059245062638



Dokumente
Produktdetails : K0258.4160166 Handrad, Griff umlegbar, GR.4, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0258.108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbaubeispiel siehe K0256.
Handrad mit Zylindergriff umlegbar Gr.4
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 651 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage