GN321.5-160-K14-A-DR Sicherheits-Handrad mit Nadellager ohne Griff, Alu
Sicherheits-Handräder mit Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321.5-160-K14-A-DR
Rubix:131711
Hersteller:321.5-160-K14-A-DR
EAN:4045525179561





Produktdetails : GN321.5-160-K14-A-DR Sicherheits-Handrad mit Nadellager ohne Griff, Alu
Sicherheits-Handräder.Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 715 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
