K0161.2160X15 Scheibenhandrad, Griff feststehend, mit Passbohrung, Alu

Scheibenhandrad aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0161.2160X15
Rubix:328040
EAN:4059245068616
K0161.2160X15 Scheibenhandrad ALU

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0161.2160X15 Scheibenhandrad, Griff feststehend, mit Passbohrung, Alu


Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad aus Aluminium, mit festem Zylindergriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung706 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
28,75 exkl. MwSt.
/ Stück
34,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser