GN950.1-GG-160-K16-D Handrad mit starker Nabe (D3)

Handrad mit großer Nabe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 950.1-GG-160-K16-D
Rubix:93347
Hersteller:GN 950.1-GG-160-K16-D
EAN:4045525411647
GN950.1-GG-160-K16-D Handrad mit starker Nabe (D3)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN950.1-GG-160-K16-D Handrad mit starker Nabe (D3)


Handräder GN 950.1 unterscheiden sich von Handrädern DIN 950 lediglich durch eine größere Nabe, die große Bohrungen ermöglicht.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1551 g
Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser160 mm
Zolltarifcode84879090
46,59 exkl. MwSt.
/ Stück
55,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser