Referenzen
SKF:WS 81118
Rubix:314789
Hersteller:30090
EAN:7316577123107


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 6,5 mm |
Produktdetails : WS 81118 (SKF) Wellenscheibe SKF
Axial-Lagerscheibe WS, Wellenscheibe, innenzentrierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6,5x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 234 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 6,5 mm |
| Stärke | 6,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage