Referenzen
SKF:WS 81116
Rubix:314787
Hersteller:30088
EAN:7316577123039


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 5,75 mm |
Produktdetails : WS 81116 (SKF) Wellenscheibe SKF
Axial-Lagerscheibe WS, Wellenscheibe, innenzentrierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5,75x105x105 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 151 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 5,75 mm |
| Stärke | 5,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage