Referenzen
SKF:GS 81117
Rubix:312066
Hersteller:7983
EAN:7316577123060


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 87 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 5,75 mm |
Produktdetails : GS 81117 (SKF) Gehäusescheibe SKF
Axial-Lagerscheibe GS, Gehäusescheibe, außenzentrierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5,75x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 159 g |
| Innendurchmesser | 87 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 5,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | gs |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage