Referenzen
SKF:AS 90120
Rubix:311316
Hersteller:550
EAN:7316577742551


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 1 mm |
Produktdetails : AS 90120 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF
Dünne Universalscheiben für Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Federstahl. Beide Seiten der Unterlegscheiben sind poliert und als Laufbahnen geeignet. Die Unterlegscheiben können als kostengünstige Lösungen dienen, wenn die benachbarten Maschinenkomponenten nicht gehärtet sind, aber eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und lediglich mit mittleren Unwuchten zu rechnen ist. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 1x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 39 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 1 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen