DIN435 ÜH 24 ST Scheibe, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger
Scheiben, DIN 435, vierkant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CAROSI24
Rubix:157706
Hersteller:000435.00000.0240.000
EAN:4043952072240


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 435 |
Produktdetails : DIN435 ÜH 24 ST Scheibe, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger
DIN 435 Stahl Scheiben,vierkant,keilförmig 14 % für Doppel-T-Träger Abmessung: 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 435 |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Typ | m22 din 435 scheibe 24mm vierkant keilförmig doppel-t-träger |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std