Referenzen
Spartex:RON2L5,3Z/100
Rubix:526516
Hersteller:000463.00100.9053.000
EAN:4043952081709


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 463 |
Produktdetails : DIN463 5.3 ST ZN K Scheibe/Sicherungsblech mit 2 Lappen
DIN 463 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben mit 2 Lappen Abmessung: 5,3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 463 |
| Typ | m 5 din 463 gal zn scheibe mit 2 lappen verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 0,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,64 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
7,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen