Referenzen
Fischer:001680
Rubix:3831839
Hersteller:ISO-Scheibe 8/60
EAN:4006209016800
Produktdetails : 8/60 KS ISO-Scheibe
ISO-Scheibe zur Kombination mit fischer Nageldübel N für weiche Dämmplatten.
• Aus Kunststoff
• Für Kombination mit Nageldübel (8 mm Durchmesser)
Der fischer Dämmstoffteller ISO-Scheibe wird in Kombination mit dem fischer Nageldübel N mit 8 mm Durchmesser verwendet. Damit können weiche Dämmstoffplatten in allen Baustoffen befestigt werden. Dazu wird der fischer Nageldübel durch den Dämmstoffteller in das Bohrloch geschlagen.
Funktion:
• ISO-Scheibe (Durchmesser 60 mm) zur Fixierung von druckfesten Dämmplatten mittels Rahmendübeln oder Nägeln
Stärken
• Durch die Verwendung der die ISO-Scheibe mit Rahmendübel oder Nagel bietet sie höchste Flexibilität bei unterschiedlichen Anwendungen
Anwendungen
• Je nach Untergrund kann die Iso-Scheibe mit Nagel- oder Rahmendübeln den Dämmstoff sicher an der Wand fixieren
Technische Informationen
Attribute
| Typ | scheibe ks |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,84 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
43,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


